134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2939 アズワン品番65-8066-75
1袋(3個)
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens LED 接続ケーブル(ソケット付き)です。LED ケーブルの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2938 アズワン品番65-8065-72
1袋(3個)
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2944 アズワン品番65-8065-13
1袋(3個)
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2940 アズワン品番65-8064-87
1袋(3個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2943 アズワン品番65-8065-43
1袋(3個)
17,980 税込19,778
欠品中

。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281 アズワン品番65-7791-88
1個
12,980 税込14,278
欠品中

SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618 アズワン品番65-7307-99
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3305 アズワン品番65-7824-03
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3308 アズワン品番65-7824-13
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3309 アズワン品番65-7824-14
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3306 アズワン品番65-7824-11
1個
21,980 税込24,178
欠品中

。Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3310 アズワン品番65-7824-15
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3307 アズワン品番65-7824-12
1個
22,980 税込25,278
欠品中

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840 アズワン品番65-7827-02
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819 アズワン品番65-7799-35
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6838 アズワン品番65-7798-89
1個
11,980 税込13,178
欠品中

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6841 アズワン品番65-7799-58
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは、1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9507 アズワン品番65-7805-30
1個
8,598 税込9,458
欠品中

。Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは 2 つの NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6864 アズワン品番65-7827-16
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883 アズワン品番65-7791-50
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2879 アズワン品番65-7813-19
1個
9,898 税込10,888
欠品中

LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、赤色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6828 アズワン品番65-7826-89
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2880 アズワン品番65-7808-41
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6843 アズワン品番65-7798-94
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881 アズワン品番65-7805-70
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2878 アズワン品番65-7805-33
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7297 アズワン品番65-7791-55
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6834 アズワン品番65-7826-92
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7295 アズワン品番65-7805-95
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7296 アズワン品番65-7805-21
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882 アズワン品番65-7805-75
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9514 アズワン品番65-7805-96
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7294 アズワン品番65-7791-73
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6836 アズワン品番65-7827-12
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298 アズワン品番65-7791-66
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833 アズワン品番65-7826-90
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens LEDSiemens LED 黄色カラーインジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続の 230 V ac 駆動モジュールです。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6829 アズワン品番65-7827-03
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842 アズワン品番65-7827-07
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835 アズワン品番65-7797-86
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837 アズワン品番65-7798-84
1個
10,980 税込12,078
欠品中