12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタン用シリコン保護キャップ、高背、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6872 アズワン品番65-7827-18
1個
4,398 税込4,838
欠品中

緊急停止マッシュルームプッシュボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6874 アズワン品番65-7799-46
1個
16,980 税込18,678
欠品中

フラット押しボタン用シリコンフリー保護カバー、22 mm、透明
仕様●種類:保護キャップ●併用可能製品:プッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:181-2885 アズワン品番65-7805-72
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275 アズワン品番65-8087-25
1個
59,980 税込65,978
欠品中

。Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。プッシュボタン用の密閉式キャップ、フラット、22 mm、透明
仕様●種類:密封可能キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2395 アズワン品番65-7831-04
1個
2,298 税込2,528
欠品中

。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。押しボタン、凸型、22 mm、フロントリング、凸型、キャスタ付き、黒の密閉式キャップです
仕様●種類:密封可能キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2452 アズワン品番65-7822-65
1個
2,698 税込2,968
欠品中

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ CES、BKS、IKON、RONIS 及び O.M.R。用ダストキャップ、キー監視あり / なし、22 mm、クリア
仕様●種類:ダストカバー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2449 アズワン品番65-7835-11
1個
2,398 税込2,638
欠品中



仕様アクセサリタイプ:延長プランジャ併用可能製品:プッシュボタン、ロングストロークシリーズ:SIRIUS ACT22 mmプッシュボタンアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズ業務用プッシュボタン用アクセサリです。 フラットボタン、圧力プレート、アダプタ、延長プランジャ、シリコンキャップなどがあります。. プラスチック 各種カラーのフラットボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷