サポート端子、黒色、スプリング式端子、床取り付け用
仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7292
アズワン品番65-7815-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
。4つのモジュール用ホルダー、プラスチック、4つのスイッチポジションがあるセレクタスイッチ及び座標スイッチ用
仕様●種類:4 モジュール用ホルダ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1500●コード番号:183-7299
アズワン品番65-7791-86
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
サポート端子、緑/黄色、スプリング式端子、床取り付け用
仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7293
アズワン品番65-7791-57
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
プッシュボタン用シリコン保護キャップ、高背、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6872
アズワン品番65-7827-18
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5280
アズワン品番65-7839-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564
アズワン品番65-7806-21
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6874
アズワン品番65-7799-46
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5304
アズワン品番65-7835-52
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤、黄●接点構成:SPDT●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:193-3189
アズワン品番65-7820-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3317
アズワン品番65-7817-15
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297
アズワン品番65-7823-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3326
アズワン品番65-7832-60
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906
アズワン品番65-7822-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3508
アズワン品番65-7820-98
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3121
アズワン品番65-7816-56
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3625
アズワン品番65-7833-35
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6723
アズワン品番65-7798-98
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、ボディが青色丸形です。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 600
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6746
アズワン品番65-7826-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、黄色の丸形ボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コン
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6743
アズワン品番65-7799-02
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-2625
アズワン品番65-7823-48
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、60 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2820
アズワン品番65-7808-81
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、赤色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6742
アズワン品番65-7799-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押ボタンは、取り付け径が 30 mm で、透明な丸形カラーボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6747
アズワン品番65-7799-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある黄色のボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6724
アズワン品番65-7799-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3678
アズワン品番65-7821-99
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
照光式押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、押しボタン、凸型モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:181-2814
アズワン品番65-7813-08
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:193-3596
アズワン品番65-7820-24
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.04
高さ(mm)29.5
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、凸型
ボタン色白
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7797-89
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ