162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です
仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316 アズワン品番65-7802-67
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SIEMENSキー
キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862 アズワン品番65-7798-90
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Siemens SENTRON リモート制御スイッチは、1 NO コンタクト、DIN レール取り付け機械式手動操作スイッチです。この制御スイッチは、スイッチング電圧が 10 V、スイッチング電流が 100 A の電気定格です。このリモートコントロールスイッチには固有の機能がありますCoil voltage パルス持続時間 - 50 ms IP20等級
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5TT4●定格制御電圧:12V ac●コード番号:203-2315 アズワン品番65-8085-05
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301 アズワン品番65-7791-67
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2825 アズワン品番65-7812-71
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2824 アズワン品番65-7812-70
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: LSG1、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O<I、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° (10時30分 / 12時)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6733 アズワン品番65-7799-57
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

IDキー操作スイッチ用電子モジュールIO-Link、5つのプログラマブル電子スイッチ付き、スイッチング機能のコントローラとRFID認証、黒色、動作電圧: 24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用、制御キャビネットや制御機械などの産業用途向け
仕様●種類:IO-Link 電子モジュール●併用可能製品:キースイッチ ID●コード番号:173-6821 アズワン品番65-7799-36
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

キー操作スイッチBKS、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: S1、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2833 アズワン品番65-7805-89
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

。キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474 アズワン品番65-7805-93
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 421、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: I+O+II
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:181-2827 アズワン品番65-7805-77
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:183-7268 アズワン品番65-7791-70
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O<II、左ラッチ、右モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:180-9487 アズワン品番65-7808-24
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:181-2831 アズワン品番65-7809-17
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187 アズワン品番65-7825-77
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SB30、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O、対応可能な特殊ロック: SB31、421、455
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6730 アズワン品番65-7827-11
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens ダストSiemens Sirius ACT シリーズダストキャップは、ID キー操作スイッチ用に設計されています。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点カラーが鮮明 NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 素材はプラスチック 製品ファミリは保護 / アクセス保護です 製品ライフサイクル( PLM ) PM300 :アクティブ製品用途業界認定 IP65等級
仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:IDキー操作スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6871 アズワン品番65-7799-37
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロント操作機構を備え、スイッチ操作機構の位置が中央にあります。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3205 アズワン品番65-7825-78
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167 アズワン品番65-7825-61
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3177 アズワン品番65-7803-16
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218 アズワン品番65-7803-02
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 315 A、4 極を実現しています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:315A●コード番号:218-3217 アズワン品番65-7803-32
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219 アズワン品番65-7803-03
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 高さ: 168 mm 幅: 121 mm 奥行: 68 mm 保護クラス: IP IP00
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3176 アズワン品番65-7802-62
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、6 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 保護クラス: IP IP00 動作電圧: 690 V サージ電圧抵抗: 8 kV 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3193 アズワン品番65-7803-25
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189 アズワン品番65-7825-80
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3173 アズワン品番65-7802-52
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3180 アズワン品番65-7802-82
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190 アズワン品番65-7825-81
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196 アズワン品番65-7803-17
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3181 アズワン品番65-7826-01
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、3 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3185 アズワン品番65-7801-78
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3182 アズワン品番65-7801-74
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3184 アズワン品番65-7801-76
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3183 アズワン品番65-7825-60
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904 アズワン品番65-7800-26
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1379 アズワン品番65-7796-66
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷