Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい
仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798
アズワン品番65-7617-03
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2878
アズワン品番65-7805-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO立ち上がり + 1 NCラギング、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:181-2876
アズワン品番65-7805-90
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2879
アズワン品番65-7813-19
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882
アズワン品番65-7805-75
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、ねじ止め端子)、床面取り付け用
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2739
アズワン品番65-7837-38
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883
アズワン品番65-7791-50
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4698
アズワン品番65-7823-26
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(青、スプリングタイプ端子)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2741
アズワン品番65-7837-50
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。床面取り付け用サポート端子(青、スプリングタイプ端子)
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2742
アズワン品番65-7833-30
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、ねじ止め端子)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3667
アズワン品番65-7821-84
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881
アズワン品番65-7805-70
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子、緑 / 黄、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2740
アズワン品番65-7819-65
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、スプリングタイプ端子)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2738
アズワン品番65-7837-86
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
。Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444
アズワン品番65-7537-73
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N Terminal ストリップは、寸法 N:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 128 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9443
アズワン品番65-7537-63
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442
アズワン品番65-7534-74
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446
アズワン品番65-7537-79
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Terminal Bracket範囲:Sirius InnovationCE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フィードイン端子併用可能製品:SIRIUS 3RM1三相モータスタータモータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430
アズワン品番65-7796-63
1袋(6個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865
アズワン品番65-7597-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens Link の接続 Terminal を使用しない並列化3RT2.1 に対応する 3 極の製品が用意されています。コンタクタの S00 サイズ ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2622
アズワン品番65-7721-45
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4716
アズワン品番65-7601-66
1袋(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717
アズワン品番65-7611-35
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4720
アズワン品番65-7636-87
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm
アズワン品番65-7346-39
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4719
アズワン品番65-7595-29
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800
アズワン品番65-7816-78
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6003●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4775
アズワン品番65-7592-77
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4766
アズワン品番65-7595-31
1袋(50個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6004●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4777
アズワン品番65-7637-76
1袋(50個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:6mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4771
アズワン品番65-7637-35
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4773
アズワン品番65-7592-76
1袋(50個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4718
アズワン品番65-7622-86
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744
アズワン品番65-7595-32
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740
アズワン品番65-7649-93
1袋(50個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ