「管ヒューズ 5a 30mm」の検索結果
ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773
アズワン品番65-7736-07
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2044
アズワン品番65-8084-11
1袋(3個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1969
アズワン品番65-8084-43
1袋(3個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:123.9mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:68.1mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2123
アズワン品番65-8087-06
1袋(3個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1968
アズワン品番65-8088-58
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2107
アズワン品番65-8084-39
1袋(3個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中