Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281
アズワン品番68-4149-89
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783
アズワン品番65-7800-55
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)690
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~55
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~55
機械的寿命(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプfixed mounting
動作電圧(V)690ac
動作周波数(Hz)50~60
電気フェーズ3
仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード