54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784 アズワン品番65-8092-50
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU / Etu 3VA2 400 / 630 へのアクセスを備え、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動動作機構を備えている回路ブレーカ 4 極で使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1846 アズワン品番65-8063-38
1個
399,800 税込439,780
欠品中

Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 250 は、遮断容量クラス M ICU:55 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです幅は 100.4 mm です 高さは 26.7 mm
仕様●アクセサリタイプ:T コネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1876 アズワン品番65-8063-20
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens フロントバスコネクタオフセット接続技術( 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用)3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケースSiemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 62.7 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1830 アズワン品番65-8079-38
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens のボックス Terminal には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケース回路Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1829 アズワン品番65-8062-71
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケース CIRピン 4 ピンの数 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1810 アズワン品番65-8062-70
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。Siemens Terminal カバー拡張 3 極に接続部が付属しています 3VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、支持するように設計されています 3 V の試運転は簡単で便利ですEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1852 アズワン品番65-8079-60
1個
25,980 税込28,578
欠品中

制御ワイヤ付きの Siemens ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 複雑でない便利な試運転 o をサポートするように設計されています奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です 高さは 22.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1840 アズワン品番65-8063-09
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens リア絶縁プレートオフセット 3 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1857 アズワン品番65-8063-55
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Siemens 配電ワイヤコネクタには 6 本のケーブルがあり、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術を採用しています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の複雑でない便利な試運転をサポートするように設計されています奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1782 アズワン品番65-8079-66
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862 アズワン品番65-8052-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Siemens 配電ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術である 6 本のケーブルがあります。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 V奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1788 アズワン品番65-8063-56
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856 アズワン品番65-8062-62
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP30 / 40 IEC IP30 / 40 3VA1 250 には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構が付属しています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするために、を実行します奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1831 アズワン品番65-8079-55
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1790 アズワン品番65-8092-63
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1858 アズワン品番65-8063-27
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術が付属しています。この製品は、3 VA 成形ケース回路ブレーカの複雑で便利な試運転をサポートし、あらゆる設置要件を満たすように設計されています。4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1832 アズワン品番65-8093-16
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ規格 IEC IP65 は、3VA1/2 1000 用のドアインターロックアクセサリが付属しており、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構で動作します。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント操作部最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1868 アズワン品番65-8063-44
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837 アズワン品番65-8078-95
1個
56,980 税込62,678
欠品中

。Siemens の 3VA2 100 / 160 / 250 用サイド取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構を備えています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするため、前面の操作機構を採用しています。奥行は 106 mm です 幅は 105 mm です 高さは 82 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1843 アズワン品番65-8079-58
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826 アズワン品番65-8079-47
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens 電動動作機構により、分散 I/O を使用して 3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単にリモートスイッチングする4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1833 アズワン品番65-8079-20
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873 アズワン品番65-8063-62
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Siemens の切り替えスイッチ用リード線ケーブルは、3VA1/2 ブレーカ用の 2 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは、3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さは 2 m です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:218-1874 アズワン品番65-8063-65
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853 アズワン品番65-8062-78
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1822 アズワン品番65-8079-33
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1796 アズワン品番65-8079-32
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1806 アズワン品番65-8063-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1804 アズワン品番65-8079-14
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1780 アズワン品番65-8079-13
1個
8,298 税込9,128
欠品中

。Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens トリップアラームスイッチケーブルと 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用内部アクセサリを使用すると、さまざまな用途に柔軟に対応できます。Siemens は、保護 / スイッチング / 測定 / 監視デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています柔軟な使用 高効率
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1878 アズワン品番65-8078-94
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1812 アズワン品番65-8092-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1847 アズワン品番65-8062-91
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens 配電ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用のプラグイン / 引き出し式 3VA2 100/160/250 接続技術向けの 6 つのケーブルアクセサリが付属しています。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です 高さは 89.6 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1825 アズワン品番65-8062-75
1個
48,980 税込53,878
欠品中

3VA2 100 / 160 / 250 に使用する Siemens モジュールです。 3 VA 成形ケース回路ブレーカには、不正なスイッチオフ及びスイッチオンを防止するロック及びインターロック機能が豊富に用意されています。幅は 104.6 mm です 高さは 70.7 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1807 アズワン品番65-8063-18
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828 アズワン品番65-8079-17
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Siemens ケーブルは遮断容量クラス H ICU:85 kA です。 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、柔軟性の新しい基準を確立し、さまざまなモジュラアクセサリを用意しています。の全シリーズで、複数のサイズに対応する標準化されたアクセサリ 3VA1 およびEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1879 アズワン品番65-8062-45
1個
22,980 税込25,278
欠品中