108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流遮断電流が 25 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。寸法: 67 x 84 x 92.5 mm スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:25A●コード番号:218-3299 アズワン品番65-7825-97
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908 アズワン品番65-7801-82
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150 幅(mm)190 極数3 シリーズ3KF アクチュエータの種類manual operating mechanism 定格電圧(V)(surge)12000 深さ(mm)206.5 ハンドルグレー 保護等級IP00、IP20 保存温度(℃)-50~80 コード218-3263 正味質量(g)2500 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000 ヒューズNH000 、NH00 動作温度(℃)-25~70 機械的寿命(operating cycles)12000 アズワン品番65-7801-87 ねじ締付トルク(N・m)15~22 デバイスタイプfloor mounting 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)2 許容入力(kW)75(@AC23A 500V) 動作電流(A)125 電力損失(W)4.2~12.6 認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20 アズワン品番65-7292-92
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

。Siemens のキットのフラット Terminal 2 x 240 mm2 及び六角ボルト。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:フラット Terminal 、六角ボルト●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8169 アズワン品番65-7816-08
1個
8,498 税込9,348
欠品中


Siemens ボックス Terminal 95 240 mm2 は、ストリップ 3NJ41、Sz 用のボックス端子アクセサリ 3 個で構成されています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8165 アズワン品番65-7794-11
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873 アズワン品番65-7429-96
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 2 つのユニットで構成されたフェーズバリアです。EAC 認定
仕様●種類:位相バリア●範囲:Sentron●シリーズ:3VA2●コード番号:210-9356 アズワン品番65-7801-15
1個
4,398 税込4,838
欠品中

。Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209 アズワン品番65-8052-73
1個
33,980 税込37,378
欠品中

。Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 980mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5210 アズワン品番65-8052-74
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

。Siemens INSTA Terminal Support ブラケットの幅は 2 mm です。青色です。EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:228-8266 アズワン品番65-8072-53
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434 アズワン品番65-8061-82
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203 アズワン品番65-8052-68
1個
42,980 税込47,278
欠品中

。ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218 アズワン品番65-8069-47
1個
7,798 税込8,578
欠品中

ピンバスバー接触保護、16 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き
仕様●範囲:Sentron●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5191 アズワン品番65-8052-67
1個
9,598 税込10,558
欠品中

。ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196 アズワン品番65-8052-36
1個
3,098 税込3,408
欠品中

ピンバスバー接触保護、10 mm2、4 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5207 アズワン品番65-8070-21
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5164 アズワン品番65-8068-86
1個
1,198 税込1,318
欠品中

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161 アズワン品番65-8070-13
1個
1,598 税込1,758
欠品中

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162 アズワン品番65-8070-14
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 3 相 + AUX、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5204 アズワン品番65-8068-89
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ピンバスバー接触保護、10 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き
仕様●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●コード番号:187-5205 アズワン品番65-8068-90
1個
5,098 税込5,608
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228 アズワン品番65-8069-55
1個
27,980 税込30,778
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 x 1 相 + AUX、1016 mm の長さで、エンドキャップなしで切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5206 アズワン品番65-8052-72
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173 アズワン品番65-8052-76
1個
1,698 税込1,868
欠品中

Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169 アズワン品番65-8069-54
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170 アズワン品番65-8052-63
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171 アズワン品番65-8052-59
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ピンバスバー、16 mm2 接続: 6 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5176 アズワン品番65-8069-16
1個
5,998 税込6,598
欠品中

。ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200 アズワン品番65-8052-39
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ピンバスバー、10 mm2 接続: 5 倍( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●範囲:Sentron●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5166 アズワン品番65-8052-43
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5172 アズワン品番65-8052-60
1個
5,298 税込5,828
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193 アズワン品番65-8052-35
1個
50,980 税込56,078
欠品中

Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163 アズワン品番65-8091-32
1個
1,398 税込1,538
欠品中

。ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175 アズワン品番65-8069-15
1個
2,698 税込2,968
欠品中

。ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165 アズワン品番65-8052-42
1個
2,498 税込2,748
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色は青) MCB 1/N 1 極タッチ保護カラー、青 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5239 アズワン品番65-8052-55
1個
7,898 税込8,688
欠品中

ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177 アズワン品番65-8069-18
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180 アズワン品番65-8052-41
1個
7,198 税込7,918
欠品中