Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505
アズワン品番65-7811-02
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
関連キーワード