20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232 アズワン品番65-7803-31
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227 アズワン品番65-7802-61
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3186 アズワン品番65-7802-90
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3225 アズワン品番65-7802-56
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●極数:4●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3224 アズワン品番65-7802-58
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 315 A、4 極を実現しています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:315A●コード番号:218-3217 アズワン品番65-7803-32
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、3 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3185 アズワン品番65-7801-78
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219 アズワン品番65-7803-03
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3231 アズワン品番65-7801-94
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3235 アズワン品番65-7801-77
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226 アズワン品番65-7802-59
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 1600 A、3 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1600A●コード番号:218-3238 アズワン品番65-7826-06
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3223 アズワン品番65-7803-07
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218 アズワン品番65-7803-02
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3204 アズワン品番65-7826-02
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O 間の電気絶縁、増幅、信号調整用の半導体出力を備えた入力カプラです動作電圧は 24 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、スプリングタイプ Terminal です。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:60V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3252 アズワン品番65-8055-42
1袋(5個)
199,800 税込219,780
欠品中

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250 アズワン品番65-8055-39
1袋(5個)
97,980 税込107,778
欠品中

Siemens SENTRON リモート制御スイッチは、1 NO コンタクト、DIN レール取り付け機械式手動操作スイッチです。この制御スイッチは、スイッチング電圧が 10 V、スイッチング電流が 100 A の電気定格です。このリモートコントロールスイッチには固有の機能がありますCoil voltage パルス持続時間 - 50 ms IP20等級
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5TT4●定格制御電圧:12V ac●コード番号:203-2315 アズワン品番65-8085-05
1個
5,698 税込6,268
欠品中

。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384 アズワン品番65-8061-92
1個
32,980 税込36,278
欠品中