45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:48 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●機能:可逆●コード番号:203-2564 アズワン品番65-7339-15
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●機能:可逆●コード番号:203-2630 アズワン品番65-7345-31
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667 アズワン品番65-7343-06
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2651 アズワン品番65-7343-49
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2562 アズワン品番65-7344-12
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2653 アズワン品番65-7338-44
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717 アズワン品番65-7339-12
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2719 アズワン品番65-7338-03
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2597 アズワン品番65-7345-61
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2674 アズワン品番65-7343-25
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2678 アズワン品番65-7338-07
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7339-24
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2616 アズワン品番65-7339-01
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125 アズワン品番65-7340-06
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2571 アズワン品番65-7343-35
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2680 アズワン品番65-7343-36
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2698 アズワン品番65-7340-99
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7338-53
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7303-25
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7341-77
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2578 アズワン品番65-7342-68
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7343-86
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7344-15
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7338-27
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemensパワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止めTerminalがあり、35mmの標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズはSですコンタクト定格電圧:400V保護クラスはIP20最大動作温度は+60℃です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7338-55
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:225 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2569 アズワン品番65-7344-32
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷