「面取り器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129
アズワン品番65-7801-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 32 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:32A●電流 Max:32A●コード番号:213-1378
アズワン品番65-7797-24
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965
アズワン品番65-7795-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード