9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6732 アズワン品番65-7798-88
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。つや消し仕上げで、銀の高光沢金属製フロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6731 アズワン品番65-7827-29
1個
15,980 税込17,578
欠品中

。Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6741 アズワン品番65-7798-99
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713 アズワン品番65-7826-83
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475 アズワン品番65-7805-94
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740 アズワン品番65-7799-27
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739 アズワン品番65-7798-96
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486 アズワン品番65-7810-93
1個
35,980 税込39,578
欠品中

IDキー操作スイッチ用電子モジュールIO-Link、5つのプログラマブル電子スイッチ付き、スイッチング機能のコントローラとRFID認証、黒色、動作電圧: 24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用、制御キャビネットや制御機械などの産業用途向け
仕様●種類:IO-Link 電子モジュール●併用可能製品:キースイッチ ID●コード番号:173-6821 アズワン品番65-7799-36
1個
66,980 税込73,678
欠品中