283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845 アズワン品番65-8074-51
1袋(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447 アズワン品番65-7537-80
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Siemens instabus EIB Bus Terminal 193 は、2 極で 4 つのプラグイン接続があります。赤 / 濃いグレーの外観です
仕様●極数:4●結線方法:プラグイン●ワイヤ保護:なし●オス/メス:メス●コード番号:203-2266 アズワン品番65-7725-59
1袋(25個)
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 25 mm2 と 28 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9448 アズワン品番65-7537-74
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

。Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434 アズワン品番65-8061-82
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181 アズワン品番65-7533-29
1袋(10個)
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●併用可能製品:メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25●シリーズ:3LD●コード番号:213-1388 アズワン品番65-7797-18
1個
16,980 税込18,678
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387 アズワン品番65-7798-24
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202 アズワン品番65-7519-18
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226 アズワン品番65-7485-12
1個
1,998 税込2,198
欠品中

Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212 アズワン品番65-7522-35
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8718 アズワン品番65-7748-82
1袋(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711 アズワン品番65-7741-39
1袋(50個)
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 2.5mm2●極数:1●コード番号:203-8687 アズワン品番65-7726-01
1袋(50個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing : 10.2
仕様●適合電線サイズ:35 → 8 AWG●ケーブルCSA:1.5 to 10mm2●極数:1●コード番号:203-8752 アズワン品番65-7743-12
1袋(50個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717 アズワン品番65-7611-35
1袋(50個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800 アズワン品番65-7741-94
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

スプリング式接続の Siemens アース端子台です。熱可塑樹脂素材製で、緑色と黄色で表示されています。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8745 アズワン品番65-7746-44
1袋(50個)
60,980 税込67,078
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4719 アズワン品番65-7595-29
1袋(50個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4716 アズワン品番65-7601-66
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4720 アズワン品番65-7636-87
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773 アズワン品番65-7736-07
1袋(50個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203 アズワン品番65-7751-37
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4766 アズワン品番65-7595-31
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:6mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4771 アズワン品番65-7637-35
1袋(50個)
28,980 税込31,878
欠品中

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4773 アズワン品番65-7592-76
1袋(50個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6003●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4775 アズワン品番65-7592-77
1袋(50個)
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6004●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4777 アズワン品番65-7637-76
1袋(50個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4718 アズワン品番65-7622-86
1袋(50個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。Orange 仕上げの Terminal です。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4706 アズワン品番65-7602-55
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1025●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4734 アズワン品番65-7649-86
1袋(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4732 アズワン品番65-7591-37
1袋(50個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はパッセージ仕上げが行われている。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4733 アズワン品番65-7595-57
1袋(50個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744 アズワン品番65-7595-32
1袋(50個)
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740 アズワン品番65-7649-93
1袋(50個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721 アズワン品番65-7622-88
1袋(50個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755 アズワン品番65-7610-24
1袋(50個)
109,800 税込120,780
欠品中

。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4747 アズワン品番65-7592-27
1袋(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4714 アズワン品番65-7613-30
1袋(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4743 アズワン品番65-7599-98
1袋(10個)
59,980 税込65,978
欠品中