「187型 端子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。青、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5221
アズワン品番65-7484-89
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ピンバスバー接触保護、16 mm2 単相 +N、長さ 1000 mm、エンドキャップなし
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5223
アズワン品番65-7586-90
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
。ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護
仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183
アズワン品番65-7586-71
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5222
アズワン品番65-7583-04
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。グレー、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5220
アズワン品番65-7483-19
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
。ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224
アズワン品番65-7482-98
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226
アズワン品番65-7485-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)690
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~55
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~55
機械的寿命(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプfixed mounting
動作電圧(V)690ac
動作周波数(Hz)50~60
電気フェーズ3
関連キーワード