仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし
長さ(mm)106
幅(mm)90
極数3P
深さ(mm)110.5
最大電流(A)63
相数3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力22kW
定格電圧(kV)690ac
IP等級IP65
実装タイプパネルマウント
スイッチ定格(A)1260
最小動作温度(℃)-25
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281
アズワン品番68-4149-89
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706
アズワン品番65-7339-93
1個
¥789,800
税込¥868,780
7日以内出荷
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV
仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360
アズワン品番65-7275-61
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます
効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:44 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mm
アズワン品番65-7298-37
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ端子 / スプリング式 Terminal です。ねじとが付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7303-25
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:20 / 33 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2586
アズワン品番65-7338-45
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2670
アズワン品番65-7338-83
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717
アズワン品番65-7339-12
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617
アズワン品番65-7339-13
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチ、3 極、電流 25 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 9.5 kW 、前面取り付け型です。ロータリ動作機構を備え、赤色 / 黄色、中央取り付け 22 が用意されています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2150
アズワン品番65-7836-82
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
関連キーワード