Siemens 6XV1870-2BU10 は、産業用イーサネット FC TP フレキシブルです ケーブル GP 2x2 ( PROFINET タイプ B ) フレキシブルコア付き TP 敷設ケーブル 4 芯 シールド付き IE FC RJ45 プラグ 2 x 2、AWG22 への接続用の Cat5 です 1000 m耐紫外線性 シリコンフリー
仕様●芯数:4●ケーブルタイプ:Profinet,●外径:6.5mm●シールド構造:アルミホイル、スズめっき銅編組●外側シース材質:PVC●外被色:緑●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:80 V●長さ:1000m●シリーズ:6XV18
アズワン品番65-7386-96
1個
¥669,800
税込¥736,780
欠品中
産業用イーサネット用の Siemens 4 芯産業用ツイストペアケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤタイプのシールド設計の全体編組シールドで被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●入数:1リール(20m入り)●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:緑●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3341
アズワン品番65-7467-48
1巻(20m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2868
アズワン品番65-7464-84
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2833
アズワン品番65-7467-08
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2831
アズワン品番65-7466-35
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2830
アズワン品番65-7467-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2845
アズワン品番65-7467-84
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2931
アズワン品番65-7466-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2731
アズワン品番65-7468-63
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード