84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

。ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218 アズワン品番65-8069-47
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217 アズワン品番65-8069-46
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219 アズワン品番65-8052-51
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

SN 66322 に準拠した Siemens Alpha の商標です。承認 EAC 正味重量: 29 g
仕様●種類:企業商標●併用可能製品:パワーディストリビューションおよび低電圧スイッチギア●シリーズ:ALPHA●コード番号:213-2463 アズワン品番65-7798-22
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7288-65
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7289-45
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7289-44
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337 アズワン品番65-8088-73
1袋(100個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865 アズワン品番65-7597-93
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Siemens Alpha は DIN に対応しています。それは短い。正味重量は 7.9g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:203-3263 アズワン品番65-8083-88
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880 アズワン品番65-8075-06
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464 アズワン品番65-8056-16
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875 アズワン品番65-8075-93
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881 アズワン品番65-8075-59
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738 アズワン品番65-8090-39
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882 アズワン品番65-8072-36
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434 アズワン品番65-8061-82
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Siemens RCCB Terminal は、多目的取り付け用途に使用されます。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1888 アズワン品番65-8079-45
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173 アズワン品番65-8052-76
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169 アズワン品番65-8069-54
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Siemens SIMBOX は、プラスチック製の 2 層フードタイプのディストリビューションボードです。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1886 アズワン品番65-8062-66
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170 アズワン品番65-8052-63
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161 アズワン品番65-8070-13
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162 アズワン品番65-8070-14
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

バスバーシステム用の Siemens 400 及び 630 DIN アクセサリブッシュフランジです。CE 及び EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:フランジ●範囲:Alpha●コード番号:228-8242 アズワン品番65-8076-31
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864 アズワン品番65-8074-66
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7286-09
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163 アズワン品番65-8091-32
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436 アズワン品番65-8062-18
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445 アズワン品番65-8061-54
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179 アズワン品番65-8052-40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440 アズワン品番65-8060-60
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178 アズワン品番65-8070-12
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Siemens カバープレートにはバスバーが使用されています。カットアウト付きの適応型ユニットです。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 85 g です
仕様●範囲:Alpha●シリーズ:8GK●併用可能製品:SR60 バスバーシステム●コード番号:203-3353 アズワン品番65-8084-01
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438 アズワン品番65-8060-58
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168 アズワン品番65-8068-94
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷