カテゴリ

  • 制御機器(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(42)
  • SMC(1,464)
  • MAZDA(マツダ)(1,011)
  • BIGM(丸山製作所)(670)
  • フエニックス・コンタクト(594)
  • エスコ(460)
  • Panasonic(パナソニック)(382)
  • 三菱ふそう(379)
  • ミツビシ(351)
  • 三木プーリ(337)
  • スバル(296)
  • マルヤス電業(289)
  • omron(オムロン)(265)
  • RS PRO(256)
  • エレコム(240)
  • YAMAHA(ヤマハ)(236)
  • シュナイダーエレクトリック(226)
  • TRACO POWER(223)
  • IDEC(和泉電気)(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-24」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENSシーメンス コンタクタ 接触器SIEMENS
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
電源冗長モジュール SITOP SIEMENS電源冗長モジュール SITOPSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 20 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0696アズワン品番65-7215-44
選択性モジュール SITOP SIEMENS選択性モジュール SITOPSIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698アズワン品番65-7216-46
接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dcSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
The Siemens contactor relay mainly used for DC operationIt has 7 NO + 3 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け●コード番号:231-3567アズワン品番65-7303-98
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dcSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC●コード番号:203-2090アズワン品番65-7340-19
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dcSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093アズワン品番65-7342-33
ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENSローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01SIEMENS
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910アズワン品番65-7818-81
レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W SIEMENSレール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 WSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:13 (閉鎖電力) W、4 (保持電力) W●通常端子構成:2NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:117mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3656アズワン品番65-7318-29
リレー 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 12V dc 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791アズワン品番65-8089-10
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686アズワン品番65-7725-74
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4924アズワン品番65-8057-16
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 VSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4918アズワン品番65-8061-33
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3918アズワン品番65-7297-67
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3905アズワン品番65-7301-04
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:15.5 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:107mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3421アズワン品番65-7348-95
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2670アズワン品番65-7338-83
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2671アズワン品番65-7346-14
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極SIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが内蔵されています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2616アズワン品番65-7339-01
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●機能:可逆●コード番号:203-2630アズワン品番65-7345-31
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667アズワン品番65-7343-06
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2651アズワン品番65-7343-49
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
コンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入 SIEMENSコンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位数: 2 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT : DI x 4、DQ ( 24 V dc ) x 1、AI x 1 ( 12 ビット A/D 分解能)、24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け、Terminal Module を接続可能
仕様●種類:フェールセーフインターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2735アズワン品番65-7821-47
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT : DI x 4、DQ ( 24 V dc ) x 1、AI x 1 ( 12 ビット A/D 分解能)、24 V dc、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け、Terminal Module を接続可能なフェイルセーフインターフェイスモジュール
仕様●種類:フェールセーフインターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2736アズワン品番65-7817-31
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
電源冗長モジュール SITOP SIEMENS電源冗長モジュール SITOPSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0700アズワン品番65-7215-54
端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:6mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4771アズワン品番65-7637-35
端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入SIEMENS
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4772アズワン品番65-7637-36
選択性モジュール SITOP SIEMENS選択性モジュール SITOPSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0702アズワン品番65-7215-43
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of the surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V acSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0559アズワン品番65-7284-54
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V acSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:203-2060アズワン品番65-7340-98
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入SIEMENS
56,980税込62,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771アズワン品番65-8088-20
リレー 24V dc SIEMENSリレー 24V dcSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
幅 15 mm の Siemens プラグインリレー 1 W、LZS ソケット用 24 V dcスイッチ動作が安定 取り付けタイプのベース取り付け
仕様●コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:16A●コイル電力:400mW●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8699アズワン品番65-8085-58
リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905アズワン品番65-8090-98
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら