「a1600」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 1600 A、3 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1600A●コード番号:218-3238 アズワン品番65-7826-06
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷


Siemens SENTRON シリーズ絶縁プレートは、3 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9282 アズワン品番65-8092-89
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズの絶縁プレートは、4 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9283 アズワン品番65-8062-09
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ絶縁プレートオフセットは、3 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9284 アズワン品番65-8060-33
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップは、3VA1 100/160 モデルで使用されます。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1777 アズワン品番65-8079-48
1袋(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Siemens ボックス Terminal 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100/160 に使用されます。ワイヤストリッピング長: 12 mm EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1803 アズワン品番65-8062-81
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 照明キットは、ダイレクトロータリスイッチ用のアクセサリです。機械的3 VA f.3VA1 100/160 。ワイヤ長: 0.5 m
仕様●種類:照明キット●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6409 アズワン品番65-7795-80
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 100/160 用です。VDE、EAC 認定を受けています
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9301 アズワン品番65-8061-37
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776 アズワン品番65-8079-57
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON バスコネクタは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9304 アズワン品番65-8061-30
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805 アズワン品番65-8063-15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369 アズワン品番65-8061-19
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップ、ボックス Terminal 用、3VA1 100 / 160 回路ブレーカのプラグに対応認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9294 アズワン品番65-8060-30
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9287 アズワン品番65-8061-60
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9305 アズワン品番65-8062-36
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズの位相バリアは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカに使用される 2 つのユニットで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●範囲:Sentron●コード番号:210-9295 アズワン品番65-8060-32
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

。Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100 / 160 シリーズに使用されています。アクセサリ、フラット Terminal EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1786 アズワン品番65-8092-88
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9298 アズワン品番65-8061-99
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277 アズワン品番65-8062-14
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、3 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されていま
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1797 アズワン品番65-8063-40
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403 アズワン品番65-7795-67
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷


ナットキーパーキット用の Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9313 アズワン品番65-8061-44
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、4 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されています 3 VA 成形による便利な試運転ピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●定格電流:160A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA91●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1798 アズワン品番65-8063-43
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、3VA1 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9337 アズワン品番65-8062-34
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1790 アズワン品番65-8092-63
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312 アズワン品番65-8060-35
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784 アズワン品番65-8092-50
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306 アズワン品番65-7801-60
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307 アズワン品番65-7801-63
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー
仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319 アズワン品番65-7801-99
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 100 / 160 / 250 / 400 / 630 回路ブレーカ用の固定用ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 40 g
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9408 アズワン品番65-8061-73
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

関連キーワード