55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:225 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2569 アズワン品番65-7344-32
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷


Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のスプリング式 Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S6 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2556 アズワン品番65-7338-17
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S12 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:200 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2589 アズワン品番65-7338-84
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷


Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●全体的な深さ:173mm アズワン品番65-7293-44
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●通常端子構成:1NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7338-91
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO アズワン品番65-7282-11
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens 3UG シリーズはアナログ監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 1、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:3●シリーズ:3GU●コード番号:213-1300 アズワン品番65-8058-03
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NO●コード番号:213-1017 アズワン品番65-7283-65
1個
96,980 税込106,678
欠品中

Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626 アズワン品番65-7346-89
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NC アズワン品番65-7339-09
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4 NC + 4 NO●コード番号:213-0571 アズワン品番65-7280-44
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7283-52
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 → 277 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 7 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0621 アズワン品番65-7281-61
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612 アズワン品番65-7278-73
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7341-77
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7341-61
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemensコンタクタリレー(4NO+4NCコンタクト付き)、230Vac電圧、サイズS00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式Terminalがあります。Sirius3RH2カップリングコンタクタリレーは、標準的なTerminal呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作とSUVAタイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性シンプル効率性
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7282-95
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617 アズワン品番65-7339-13
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717 アズワン品番65-7339-12
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2597 アズワン品番65-7345-61
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626 アズワン品番65-7345-70
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7344-15
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2571 アズワン品番65-7343-35
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567 アズワン品番65-7341-04
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638 アズワン品番65-7343-85
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598 アズワン品番65-7343-59
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
1袋(10個)
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード