カテゴリ

  • 制御機器(129)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,120)
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • ホンダ(72)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • SHIMANO(シマノ)(38)
  • エスコ(33)
  • ニッサン(28)
  • DUCATI(23)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • タカチ電機工業(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • TDK(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ナイキ(10)
  • スズキ(8)
  • 象印マホービン(8)
  • 常磐精工(8)
  • プロトブレンボ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-003」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3699アズワン品番65-7819-75
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2581アズワン品番65-7817-21
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2748アズワン品番65-7832-14
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス サージサプレッサ SIEMENSシーメンス サージサプレッサSIEMENS
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SiemensSIEMENS
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dcSIEMENS
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENSシーメンス コンタクタ 接触器SIEMENS
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3398アズワン品番65-7349-20
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3174アズワン品番65-7348-54
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 赤 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 赤SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6723アズワン品番65-7798-98
Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENSSiemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3796アズワン品番65-7816-81
コンタクトブロック 24 V スプリングタイプターミナル SIEMENSコンタクトブロック 24 V スプリングタイプターミナルSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3306アズワン品番65-7824-11
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:赤●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4791アズワン品番65-7835-73
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4706アズワン品番65-7823-44
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4862アズワン品番65-7839-32
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842アズワン品番65-7827-07
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840アズワン品番65-7827-02
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835アズワン品番65-7797-86
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、赤色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用、ゾーン 1 → 2 :本質安全
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:赤●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2763アズワン品番65-7838-27
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837アズワン品番65-7798-84
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6843アズワン品番65-7798-94
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3508アズワン品番65-7820-98
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-5121アズワン品番65-7839-35
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷