カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • ParkerTAIYO(153)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • INAX(LIXIL)(42)
  • BAGSTER (バグスター)(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • バーテック(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • エスコ(10)
  • Scorpion (スコーピオン)(9)
  • アルトコーポレーション(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • EFFEX(エフェックス)(8)
  • アインツ(8)
  • コガネイ(7)
  • フジキン(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • 富士製砥(高速電機)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SiemensSIEMENS
8,298税込9,128
1個
当日出荷から7日以内出荷
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 SiemensSIEMENS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:保持鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SiemensSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット,  2 ノッチ SIEMENSSiemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 2 ノッチSIEMENS
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, セレクタスイッチ,  2 ノッチ SIEMENSSiemens, セレクタスイッチ, 2 ノッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール デジタル入力SIEMENS
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷