Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20m
アズワン品番65-7294-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20m
アズワン品番65-7313-21
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
関連キーワード