37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983 アズワン品番65-8091-09
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150 幅(mm)190 極数3 シリーズ3KF アクチュエータの種類manual operating mechanism 定格電圧(V)(surge)12000 深さ(mm)206.5 ハンドルグレー 保護等級IP00、IP20 保存温度(℃)-50~80 コード218-3263 正味質量(g)2500 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000 ヒューズNH000 、NH00 動作温度(℃)-25~70 機械的寿命(operating cycles)12000 アズワン品番65-7801-87 ねじ締付トルク(N・m)15~22 デバイスタイプfloor mounting 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)2 許容入力(kW)75(@AC23A 500V) 動作電流(A)125 電力損失(W)4.2~12.6 認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146 アズワン品番65-8086-29
1袋(5個)
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。この製品は、1000 V の定格 DC 電圧で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:1kV●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2114 アズワン品番65-8088-96
1袋(12個)
39,980 税込43,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053 アズワン品番65-8088-37
1袋(5個)
18,980 税込20,878
欠品中

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110 アズワン品番65-8087-26
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8 定格電圧(V)1000AC 定格電流(A)16 コード203-1985 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8086-57 アプリケーションgPV 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
77,980 税込85,778
6日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1000V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:203-2069 アズワン品番65-8087-14
1袋(20個)
77,980 税込85,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155 アズワン品番65-8085-24
1袋(10個)
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 10 A で、定格電力は現在の 6.9 W です。 ヒューズリンクの色分けは赤です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
仕様●定格電流:10A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:赤●コード番号:202-7052 アズワン品番65-8083-78
1袋(10個)
31,980 税込35,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123 アズワン品番65-8085-77
1袋(10個)
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244 アズワン品番65-8088-95
1袋(10個)
32,980 税込36,278
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216 アズワン品番65-8084-51
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074 アズワン品番65-8084-94
1袋(10個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7145 アズワン品番65-8086-52
1袋(10個)
2,898 税込3,188
10日以内出荷

サプレッサダイオード内蔵の鉄道用 Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 を備えています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
1個
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 13 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:13A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7236 アズワン品番65-8085-21
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093 アズワン品番65-7342-33
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:7 NO + 1 NC アズワン品番65-7338-13
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC アズワン品番65-7345-39
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC●コード番号:203-2090 アズワン品番65-7340-19
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC アズワン品番65-7340-33
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:60 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:4NO アズワン品番65-7340-28
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:4NO アズワン品番65-7340-50
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 50 A で、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ
質量(g)51 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)50 コード203-3972 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50AC/8DC 保護IP20 アズワン品番65-8086-87 アプリケーションgR スレッドサイズE33 電力損失(W)18.5 ボトルヒューズサイズDIII 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(5個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Siemens Sirius シリーズカップリングコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 の補助回路切り替え用です。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NC アズワン品番65-7342-40
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens の壁面取り付け型ロータリーオペレータ緊急停止 IEC IP65 24 V dc 照明キットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。保護クラス IP IP65 高さ: 75 mm
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1839 アズワン品番65-8063-06
1個
66,980 税込73,678
欠品中

。モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
幅(mm)30 高さ(mm)19 質量(g)4 取付方式クリップオン 奥行(mm)12 定格電圧(V)24DC 範囲SIRIUS コード203-2629 保管温度範囲(℃)-40~80 アズワン品番65-8084-13 デバイスタイプサージ保護装置 動作温度範囲(℃)-25~60 認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835 アズワン品番65-8078-93
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853 アズワン品番65-8062-78
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828 アズワン品番65-8079-17
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427 アズワン品番65-8061-95
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384 アズワン品番65-8061-92
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837 アズワン品番65-8078-95
1個
56,980 税込62,678
欠品中

Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790 アズワン品番65-8074-84
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷