141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。グレー、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5220 アズワン品番65-7483-19
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。青、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5221 アズワン品番65-7484-89
1個
1,698 税込1,868
欠品中

Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865 アズワン品番65-7597-93
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens バスコネクタ拡張フロント 4 ユニットアクセサリは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:バスコネクタ拡張●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2838 アズワン品番65-7598-75
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens Link の接続 Terminal を使用しない並列化3RT2.1 に対応する 3 極の製品が用意されています。コンタクタの S00 サイズ ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2622 アズワン品番65-7721-45
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Siemens パラレルコネクタ(接続 Terminal なし)は、3RT202 用の 3 極を備えています。長さ 26.9mm 幅 41.6 mm
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2579 アズワン品番65-7723-74
1個
1,798 税込1,978
欠品中

。Siemens バスバーは、中心間の間隔が 40 mm動作電圧は 690 V ac です。接続用 5 極
仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3172 アズワン品番65-7733-60
1個
6,298 税込6,928
欠品中

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159 アズワン品番65-7725-44
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Siemens は、接続 Terminal に並列接続しています。サイズ S0 のモータコンタクタ用に 3 極を備え、3RT102 に適合します。及び 3RT202 です。長さ: 50 mm 幅: 34.3 mm 厚さ: 12 mm
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2601 アズワン品番65-7736-36
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。グレー色で、UL 94 準拠の各種燃焼性クラスを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:Insta 端末●コード番号:203-8770 アズワン品番65-7727-88
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens 絶縁ブロックは DIN レールの取り付けに使用し、EAC 認定を受けています。正味重量は 9 グラムです
仕様●種類:DIN レール取り付け用絶縁ブロック●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:DINレール●コード番号:226-2925 アズワン品番65-7603-28
1袋(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

。スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。断面積: 10 mm 2 材質の厚さは 2 mm です UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8810 アズワン品番65-7731-11
1袋(50個)
17,980 税込19,778
欠品中

設置端子に使用する Siemens カバーです。色はグレーです。幅 2 mm 正味重量: 4.6 g
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:取り付け端子●コード番号:203-8707 アズワン品番65-7723-24
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Siemens Alpha シリーズの 2 極 5 分割プラグは、Terminal Center のクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、5.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに収まるプラスチックプラグで構成されています。これはです動作定格電流: 24 A 電気接続 - 2.5 mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8758 アズワン品番65-7745-48
1袋(50個)
7,298 税込8,028
欠品中

Siemens Alpha シリーズの 2 極 6 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、6.2 mm の接触間隔の突出ピンペアに合わせたプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 32 A 電気接続 - 4mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8799 アズワン品番65-7730-89
1袋(50個)
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens Alpha シリーズの 2 極 10 個の分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。これは、接触間隔が 10 mm の突出ピンペアに適合するプラッガブルブリッジです。これは時々使用される作動定格電流 - 57A 電気接続 - 10mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8788 アズワン品番65-7724-75
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●種類:側面取り付けテストプラグ●シリーズ:Sentron●併用可能製品:2.5 mm 2 のスプリング式端子●コード番号:231-8453 アズワン品番65-7571-50
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens エンドカバーは、端子の断面積を 2.5 mm、幅を 5.2 mm とグレーの絶縁するために使用します。EAC によって承認されてい
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:ターミナルを開きます●コード番号:226-2927 アズワン品番65-7639-74
1袋(50個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Siemens Alpha シリーズの 2 極 4 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、4.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに適合するプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 17.5A 電気接続 - 1.5 mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8757 アズワン品番65-7744-90
1袋(50個)
9,198 税込10,118
欠品中

スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743 アズワン品番65-7746-43
1袋(50個)
15,980 税込17,578
欠品中

スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756 アズワン品番65-7726-15
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8808 アズワン品番65-7750-42
1袋(50個)
15,980 税込17,578
欠品中

スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材料厚さ: 2.2 mm UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8806 アズワン品番65-7741-51
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。3 つの接続ポイントを備えています。色はグレーです。2.5 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8728 アズワン品番65-7730-90
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Terminal サイズの Siemens カバーのサイズは 2.5 → 10.0 mm2 です。色:グレー
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4779 アズワン品番65-7602-56
1袋(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787 アズワン品番65-7740-07
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens のオープン端子カバーです。3 接続のグレー色です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:ターミナルを開きます●コード番号:226-2928 アズワン品番65-7650-55
1袋(50個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Siemens Intermediate プレート(端子サイズ 1、1.5、2.5 用)です。正味重量: 2.1G
仕様●種類:中間プレート●シリーズ:8WA●併用可能製品:1.5 及び 2.5 、端子サイズ 1●コード番号:203-3244 アズワン品番65-7740-70
1袋(50個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Siemens エンドカバー、3 相バスバー用、3RV2917 マルチユニットパッケージ 10 ユニット。取り付けタイプはクリップで固定します 周囲温度: -20 → +70 ℃
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RV●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-3827 アズワン品番65-7732-18
1袋(10個)
4,998 税込5,498
欠品中

。Siemens のコンパートメントパーティションは、Terminal Group の光と電気的な分離に使用します。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:コンパートメント●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal Group の光および電気的●コード番号:203-8797 アズワン品番65-7727-33
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1袋(50個)
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835 アズワン品番65-7612-60
1袋(10個)
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181 アズワン品番65-7533-29
1袋(10個)
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens バスバーサポートには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電圧は 690 V ac です。バスバー用 3 極 20 mm の内部固定幅
仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3241 アズワン品番65-7732-40
1袋(10個)
51,980 税込57,178
欠品中

1袋(50個)
18,980 税込20,878
欠品中

1袋(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens カバーは Terminal サイズ 16 mm2 用に使用されます。色:グレー
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9076●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4791 アズワン品番65-7642-95
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens カバーは、トランス Terminal ねじ取り付け ISOLATING 端子の測定に使用します。色:グレー 材質の厚さは 6 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4780 アズワン品番65-7638-23
1袋(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップ( 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用)です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2836 アズワン品番65-7598-40
1袋(10個)
29,980 税込32,978
欠品中