カテゴリ
- 制御機器(14)
- 電気材料(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(11)
- Ideal-Tek(10)
- JAPANNEXT(11)
- KITO(キトー)(51)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SMC(1,491)
- TRACO POWER(25)
- エスコ(10)
- スズキ(141)
- スバル(33)
- ニッサン(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- ホンダ(9)
- ミニター(59)
- メディアカバーマーケット(10)
- 工進(73)
- 足立織物(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

Siemens 取り付けレール 取り付けレール S5-100U Series用
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Mounting Rail併用可能製品:S5-100U SeriesS5-95U/100U Accessories
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PLC I/Oモジュール
SIEMENS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200AL は、 DIQ 16 x 24 V dc / 0.5 A 、 8 x M12 です。寸法(mm)159×45×40定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8入力数15
PLC I/Oモジュール 1769
SIEMENS¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200AL は、 AI 4XU / I / RTD で、 4 x M12 です。寸法(mm)159×30×40シリーズ1769定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数4
シールド接続キット SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥10,550税込¥11,6051個7日以内出荷Siemens 6ES7590 シリーズスペアパーツは、シールドクランプ x 4 、シールドブラケット x 4 、プッシュインテクノロジーの 24 V dc インフィード素子 x 4 で構成されるシールドセットです。このスペア部品は、 S7-1500 のアナログモジュール、技術モジュール、コンパクトな CPU に適合し、 25 mm 幅モジュールのすべてのフロントコネクタに適合します。適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)154×254×35シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
PLC I/Oモジュール MicroLogix 1500
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200AL は、 DQ 8 x 24 V dc / 2 A 、 8 x M12 です。寸法(mm)159×45×40シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
シングルコア付きフロントコネクタ S7-1500 FRONT CONN
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SIMATIC S7-1500 対応の 40 個の単芯 H05V-K を備えている Siemens 40 極フロントコネクタです。適合機種S7-1500用フロントコネクタシリーズS7-1500 FRONT CONN定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500出力数40
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC05 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2848アズワン品番65-7342-49
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2828アズワン品番65-7469-36
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2918アズワン品番65-7464-43
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2758アズワン品番65-7467-33
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2826アズワン品番65-7464-63
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2909アズワン品番65-7467-20
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2761アズワン品番65-7465-11
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)126×181×34シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら