SIEMENS
PLC I/Oモジュール
Siemens SIMATIC ET 200AL は、 DIQ 16 x 24 V dc / 0.5 A 、 8 x M12 です。
寸法(mm)
159×45×40
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
入力数
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21065207
6ES7143-5AH00-0BA0
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください