曜日別特売

PLC I/Oモジュール 1769

PLC I/Oモジュール 1769 - SIEMENS

Siemens SIMATIC ET 200AL は、 AI 4XU / I / RTD で、 4 x M12 です。

寸法(mm)
159×30×40
シリーズ
1769
定格電圧 DC V
24
入力方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
入力数
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210652686ES7144-5KD00-0BA0
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする