Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45
定格電圧(V)26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数4
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式ツインプッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形(黒): O/white: I ボディです。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクト作動エレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒/白●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●コード番号:180-9477
アズワン品番65-7805-32
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
。照光式ツイン押ボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色: I、黒色: O、押ボタン、フラット
仕様●シリーズ:3SU1051●プッシュボタンの色:黒 , 白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7276
アズワン品番65-7805-15
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
プッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、銘: I、プッシュボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6720
アズワン品番65-7799-43
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白色、銘: I、押しボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:181-2813
アズワン品番65-7813-07
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キーカットアウト直径:22.3mmポジション数:2キータイプ:CESスイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:位置O及びIIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢仕上げ金属キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード