16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8UD ハンドル 3KD1、3KD2、3KF1、3KC1、3KC2 用の Siemens ガイドです。CSA、EAC、UL 認定です。正味重量は 160 グラムです
仕様●種類:ハンドルガイド●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2920 アズワン品番65-7815-38
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えた 35 mm のねじと標準取り付けレールを備えています。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路はボックス Terminal タイプの電気接続です。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3151 アズワン品番65-7802-38
1個
419,800 税込461,780
欠品中

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールを取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 63 A 補助接点の CO コンタクト数 8 絶縁定格電圧: 1、000 V 汚染度 3
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3149 アズワン品番65-7801-96
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、3 極数を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温
仕様●種類:電源スイッチ●併用可能製品:3KC トランスファースイッチング機器●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3152 アズワン品番65-7802-39
1個
409,800 税込450,780
欠品中

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールに取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 125 A 補助接点の
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3150 アズワン品番65-7801-97
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3154 アズワン品番65-7826-12
1個
599,800 税込659,780
欠品中

。Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3153 アズワン品番65-7802-12
1個
449,800 税込494,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON 3KC ATC6300 LCD 144 x 144 mm 転送制御デバイスで、MCCB, ACB, LBS の制御用により主電源とスタンバイ電源間の負荷転送に使用します。CE 及び EAC 認定 IP40 保護等級
仕様●種類:トランスファースイッチング機器●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8068 アズワン品番65-7815-23
1個
479,800 税込527,780
欠品中

Siemens SENTRON 転送スイッチング機器 3KC は、手動操作式で、ハンドルが付属していません。フレームのフレームクランプタイプ 4 ピン構成
仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:SENTRON 3KC1●コード番号:218-1719 アズワン品番65-8063-19
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール 4DI アクセサリには、4 つのデジタル入力が含まれています。EAC 承認
仕様●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8073 アズワン品番65-7814-91
1個
109,800 税込120,780
欠品中

ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078 アズワン品番65-7794-05
1個
349,800 税込384,780
欠品中

Siemens ATC6300 フロントサイド IP65 保護用保護シールアクセサリ、寸法 144 x 144 mmUL 及び EAC 認定
仕様●種類:保護シール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●コード番号:228-8075 アズワン品番65-7794-12
1個
8,198 税込9,018
欠品中

。Siemens ATC6 拡張モジュール 2DO リレー、ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応用アクセサリには、2 つのリレー出力、切り替えコンタクト x 2 が含まれています。EAC 承認
仕様●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8071 アズワン品番65-7815-31
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール RS485 アクセサリには、RS484 インターフェイスがあります。EAC 承認
仕様●種類:拡張モジュール●併用可能製品:トランスファーコントロールデバイス●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8077 アズワン品番65-7815-69
1個
97,980 税込107,778
欠品中

。3KD サイズ 1 及び 2 3KC0 サイズ 1 取り付けブラケット用 Siemens アクセサリには、4 つのユニットがあります。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:取り付けプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8080 アズワン品番65-7815-01
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷