「no.2」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4177
アズワン品番65-7796-41
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコ
アズワン品番65-7796-31
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816
アズワン品番65-7827-21
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7304-41
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
Siemens補助スイッチブロック(2NO+2NCコンタクト付き)動作温度は-25→+55℃です保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7278-15
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC
ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。
接触器-3RT2シリーズ
耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352
アズワン品番68-4149-97
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltage。It has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:カップリングリレー●取付方法:レール取り付け
アズワン品番65-7304-84
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。2 NO + 2 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用の電気接続のスプリングタイプ端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc
アズワン品番65-7338-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●接続方式:スプリング
アズワン品番65-7320-19
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc
アズワン品番65-7346-10
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定
長さ(mm)125
幅(mm)50
タイプUPS
奥行(mm)125
定格電力(W)360
定格電流(A)15
出力電圧(V)21.5→28.5dc
入力電圧(V)22→29dc
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSITOP DC
実装タイプDINレール
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:1 A dc, 4.2 A ac 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:52.8mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。電子コントローラへの直接接続オプションにより、制御回路の制御信号を切り替える Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、80 V dc 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
仕様●コイル電圧:80 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7274-27
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7283-52
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
The Siemens contactor relay mainly used for AC operation。It has 6 NO + 2 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac 、50 V ac●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け
アズワン品番65-7302-54
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6814
アズワン品番65-7827-13
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7274-48
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。制御回路の制御信号の切り替えに適し Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ止め Terminal があり、電子コントローラへの直接接続オプションが用意されています。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9508
アズワン品番65-7805-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるためのスプリング Sirius 3RH2 Terminal 補助コンタクタがあります。Sirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:213-1001
アズワン品番65-7282-93
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 82E ( 8 NO + 2 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8 NO + 2 NC
アズワン品番65-7274-93
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD 補助スイッチは、メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD2、床面取り付け、分電盤への取り付け用のアクセサリです2 NO コンタクト
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NO●取付方法:床面取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:3LD
アズワン品番65-7278-22
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Siemens 緊急停止プッシュボタンSiemens Sirius ACT シリーズ非常停止押ボタンは、直径 40 mm の黄色の丸形ヘッドを備えています。ハウジングは金属製で、押しボタンはプラスチック製です。この押ボタンの定格電流は 10 A で、定格電圧は 500 V ac/dc です。特長と利点1NO / 2NC コンタクト構成 回転してリセット方法を解除します 切抜き径 22 mm のパネル取り付けです 保護カラー付き エンクロージャ上部 TOP 部分は黄色で、保護カラーが付いています ねじ止め端
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:1NO / 2NC●高さ:85mm●幅:112.5mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6856
アズワン品番65-7799-44
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。20 A の電流を使用し、2 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:1.7 W●通常端子構成:2NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-65
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ