65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Siemens 接続ねじ M10 用シングルカバーは、スイッチ 3NP53 と 3NP5460 のアクセサリです。 6 つのカバーがあります。EAC によって承認されてい
仕様●種類:接続ねじ用のシングルカバー●併用可能製品:スイッチ 3NP53 および 3NP5460●シリーズ:3NY●コード番号:226-2817 アズワン品番65-7815-73
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 システムマスキングフレームは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。マスキングフレームサポート( 2 ユニット入りパック)は、3NP1 の側面に取り付けて、サポートされているマスキングフレームの垂れ下がりを防止します。3極
仕様●種類:システムマスキングフレーム●併用可能製品:3NP1.●シリーズ:3NP●コード番号:213-1391 アズワン品番65-7798-25
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971 アズワン品番65-7795-57
1個
2,798 税込3,078
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5972 アズワン品番65-7795-58
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 取り付けキットは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレールへの取り付けでは、取り付けレールに取り付けてサイズ NH000 を実現し、2 本の取り付けレール間のサイズ NH00 と NH1 の間隔は 125 又は 150 mm です。3極
仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1393 アズワン品番65-7796-89
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ハンドルユニット規格は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 (サイズ NH00 用)用のアクセサリです。ヒューズ監視なし 3 極
仕様●種類:ハンドルユニット標準●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1395 アズワン品番65-7798-49
1個
7,298 税込8,028
欠品中

リーチアラウンド保護機能付き Siemens ケーブル接続カバーで、ねじ Terminal で床に取り付けるためのサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2804 アズワン品番65-7818-13
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1397 アズワン品番65-7797-04
1個
3,500 税込3,850
欠品中

Siemens ケーブル接続カバーは、ねじ Terminal のサイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2803 アズワン品番65-7818-10
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。サイズ NH000 用の Siemens ケーブル接続カバーです。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2796 アズワン品番65-7815-30
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。Siemens Terminal は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 つあります。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2795 アズワン品番65-7815-82
1個
5,798 税込6,378
欠品中

Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801 アズワン品番65-7815-78
1個
5,798 税込6,378
欠品中

。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802 アズワン品番65-7818-37
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800 アズワン品番65-7816-78
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Siemens のシステムマスキングフレームの寸法は、NH00 サイズに 215 x 130 mm です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:システムマスキングフレーム 215 x 130 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2805 アズワン品番65-7815-79
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Siemens のスイッチ 3NP5060 ハンドルユニット用スペア部品です。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:スペアパーツ●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:228-8198 アズワン品番65-7818-15
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens 接続ねじ M10 用シングルカバーは、スイッチ 3NP52 用のアクセサリである 6 つのカバーで構成されています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:接続ねじ用のシングルカバー●併用可能製品:スイッチ 3NP52●シリーズ:3NY●コード番号:226-2816 アズワン品番65-7817-99
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373 アズワン品番65-7796-84
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Siemens アセンブリキットの成形プラスチックカバーは 300 x 245 mm です。スイッチ 3NP5360 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:組み立てキット、成形プラスチックカバー付き、300 x 245 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2815 アズワン品番65-7815-89
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 215 x 135 mm です。補助電流スイッチなしのスイッチ 3NP50 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 215x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2809 アズワン品番65-7815-90
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Siemens 成形プラスチック製カバーは、スイッチ 3NP50 用のアクセサリです。サイズは 265 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 265 x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2811 アズワン品番65-7814-97
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Siemens 成形プラスチック製カバーは、スイッチ 3NP50 用のアクセサリで、補助スイッチとのケーブルラグ接続をカバーするために使用します。サイズは 290 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2810 アズワン品番65-7815-04
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH1、NH2、NH3 に使用されています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2807 アズワン品番65-7815-40
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 補助スイッチは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。NH00 のサイズから、補助スイッチがヒューズと同時に切り替わるか、スイッチオン時にリードするかを選択できます。CO コンタクト x 1
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 補助スイッチは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。NH00 のサイズから、補助スイッチがヒューズと同時に切り替わるか、スイッチオン時にリードするかを選択できます。CO コンタクト x 1 サイズが NH1、NH2、NH3 用です
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:2NO●範囲:Sentron●シリーズ:3NP1●コード番号:213-1396 アズワン品番65-7283-99
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Siemens 補助スイッチは、切換コンタクトソリッドステート対応を 1 つ備えていて、サイズ NH000 に使用し、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2794 アズワン品番65-7818-17
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、CCC、VDE の認定を受けています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2797 アズワン品番65-7816-51
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Siemens 成形プラスチック製カバーは、定格電流 160 A のスイッチ 3NP50 用のアクセサリですサイズは 215 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 215x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2814 アズワン品番65-7815-61
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813 アズワン品番65-7817-78
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい
仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798 アズワン品番65-7617-03
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 3NY は、補助スイッチ付きのケーブルラグ接続をカバーし、3NP5 ヒューズスイッチ遮断器用のアクセサリです。黒色 フラット ベンドエッジを追加
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●併用可能製品:補助スイッチを使用してケーブルラグ接続を覆います●シリーズ:3NY●コード番号:213-1399 アズワン品番65-7796-82
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310 アズワン品番65-7802-99
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付ける
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1366 アズワン品番65-7798-27
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1372 アズワン品番65-7796-83
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363 アズワン品番65-7798-23
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、ボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:213-1369 アズワン品番65-7797-28
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、ボックス Terminal 型電気接続でカバーレベル 45 mm を実現します。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1368 アズワン品番65-7798-13
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600
仕様●極数:3●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:216-5961 アズワン品番65-7795-52
1個
41,980 税込46,178
欠品中

。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:216-5960 アズワン品番65-7795-51
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプバスバー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:216-5959 アズワン品番65-7795-74
1個
22,980 税込25,278
欠品中