インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120CSIEMENS7日以内出荷
Siemens インバータ6SL3210 インバータシリーズの Siemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブです。このインバータドライブの電気定格は 400 V、36.4 A、40.6 A、11 kW、15 kW @ 550 Hz です。OS センサなしのベクトル制御ドライブで使用できます。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 1、デジタル出力 x 2、アナログ出力 x 1 を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度範囲: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインスクリュー式端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、及び thermoclick インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ認定 CE認定 C-Tick (RCM) の承認 CUL 認定 IP20等級 UL認定
仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mm●コード番号:174-9043アズワン品番65-7361-59