RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タイミングリレーは、多機能の 1 つの切り替えコンタクト、2 つの機能( B、K )、時間範囲 7 ( 0.05 秒→ 100 時間)、24 V ac/dc @ 50 / 60 Hz AC、LED 付きはねじ止め Terminal です。多機能タイムリレー ねじ式 / バネ式端子
仕様●電源電圧:24V ac●コンタクト数:1●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:203-8679
アズワン品番65-8085-98
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7304-41
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC
アズワン品番65-7345-39
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Siemens補助スイッチブロック(2NO+2NCコンタクト付き)動作温度は-25→+55℃です保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7278-15
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC●コード番号:203-2090
アズワン品番65-7340-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC
アズワン品番65-7340-33
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:60 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:4NO
アズワン品番65-7340-28
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●許容入力:37 W●通常端子構成:2NO + 2NC
アズワン品番65-7343-91
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:4NO
アズワン品番65-7340-50
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NC
アズワン品番65-7339-09
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093
アズワン品番65-7342-33
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:203-2060
アズワン品番65-7340-98
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:7 NO + 1 NC
アズワン品番65-7338-13
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Siemens2芯ブレーキケーブルは、断面積が0.75mm2でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは15mです。定格電圧:30VIP20等級動作温度範囲:-25→80℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15m
アズワン品番65-7312-54
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズカップリングコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 の補助回路切り替え用です。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NC
アズワン品番65-7342-40
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
サプレッサダイオード内蔵の鉄道用 Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 を備えています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626
アズワン品番65-7346-89
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7283-57
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m
アズワン品番65-7312-61
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10m
アズワン品番65-7313-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7288-65
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7m
アズワン品番65-7312-35
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660
アズワン品番65-7292-58
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042
アズワン品番65-8088-82
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens のソリッドステートコンタクタは低ノイズです。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじで Snap-on 取り付けすれば、最大 25 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2070
アズワン品番65-8087-75
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698
アズワン品番65-7216-46
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●入力電圧:20.4 → 30V
アズワン品番65-7216-45
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーは瞬時に切り替えます。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:50 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●コード番号:211-4925
アズワン品番65-8059-50
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
アズワン品番65-7215-41
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0702
アズワン品番65-7215-43
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ