Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
寸法(mm)73×15×58
シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58
質量(g)28
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~60
入力数8
関連キーワード