カテゴリ
- 制御機器(42)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(19)
- Canon(17)
- KYOWA(協和製作所)(227)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- MURATA(村田製作所)(26)
- NSK(日本精工)(20)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- SAMTEC(30)
- SMC(599)
- アイリスチトセ(35)
- エスコ(46)
- ニッサン(134)
- ブロードウォッチ(56)
- ホンダ(271)
- ミドリ安全(25)
- 三菱電機(76)
- 京セラ(19)
- 近藤製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ra3」の検索結果
特価
関連キーワード

取り付けアクセサリ 3RA2 用
SIEMENS¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です仕様●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713アズワン品番65-7838-51
Siemens リンクモジュール 3RA2
SIEMENS¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃
PLC I/Oモジュールユニット SIPLUS S7-1200
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。シリーズSIPLUS S7-1200定格電圧 DC V24ネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIPLUS S7-1200
Leitungssatz fur Wendestarter S6 Alterna
SIEMENS¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Siemens ケーブルセットは、スタータ S6 を逆転させて MLFB : 3RA19532 m の代替品です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新仕様●アクセサリタイプ:リンクレールのセット●併用可能製品:3RT1.5●範囲:3RA19アズワン品番65-7291-77
カプラ 3VA15/25 1000対応 黒/グレー 3VA9 SENTRON
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1866アズワン品番65-7825-69
カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860アズワン品番65-7826-19
通信モジュール 取り付けモジュール
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens AS-i アドオンモジュールは、安全スイッチオフ接続制御回路用で、ねじ Terminal を備えています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。動作温度: -20 → 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:取り付けモジュールアズワン品番65-7282-94
端子ストリップ 黒
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷接触器アセンブリ S2-S2 と接触器間の 10 mm のクリアランスを組み合わせた Siemens Sirius 配線モジュール TOP です。3RT1 及び 3RT2 シリーズの接触器に最適です仕様●色:黒●コード番号:203-2049アズワン品番65-7725-75
モータ保護回路ブレーカ SIRIUS
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7292-92
Verdrahtungsbaustein oben fur Schutzkomb
SIEMENS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷上記の Seimens 配線モジュールは、S3-S3 の接触器の組み合わせで距離が 10 mm です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール上部●併用可能製品:接触器の組み合わせ S3-S3 、TOP 、接触器間のクリアランス 10 mm●範囲:3RA19●コード番号:211-5935アズワン品番65-7289-33
アドバンスドモータスタータ SIRIUS
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Siemens モータスタータキットには、3 相バスバー、DOL スタータ及びセーフティリレーがあります。3RM1 タイプのスタータです仕様●許容入力:3 kW●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RM1アズワン品番65-7344-42
Wiring kit screw electrical and mechan
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7345-20
Mech. Verbinder fur Schutzkomb. S2 S3 u 1袋 10個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Seimens 機械式コネクタは、S2、S3、S6 のコンタクタコンビネーション用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新仕様●アクセサリタイプ:コネクタセット●併用可能製品:3RT105 、3RT145●範囲:3RA19アズワン品番65-7289-53
シーメンス 配線モジュールキット
SIEMENS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:配線モジュールキット●範囲:SIRIUS●電池タイプ:S00RoHS指令(10物質対応)対応
Grundplatte fur Wendestarter S10
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens ベースプレートは、可逆スタータ S10 用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新仕様●アクセサリタイプ:ベースプレート●併用可能製品:3RT1.6 x 2●範囲:3RA19●コード番号:216-3410アズワン品番65-7274-01
Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117アズワン品番65-7345-91
Siemens 9極プラグ
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:9極プラグ併用可能製品:3RA6 SeriesAdaptors: DOL starters require 1 set Reversing starters 2 sets. Sirius Compact Accessories. A range of accessories suitable for use with the Sirius Compact range of Motor Starters.RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS
SIEMENS¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷シンプルで効率的な Siemens 制御キットです。常に最新のモジュラシステムを備えています。動作温度: -20 → 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0993アズワン品番65-8057-03
Stern-Dreieck-Kombination AC3 15/18 5kW
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コンタクタアセンブリ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7270-83
リンクモジュール 1袋 10個入
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781袋(10個)7日以内出荷Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7345-56
リンクモジュール
SIEMENS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Siemens ハイブリッドリンクモジュールは、3RV2.1 及び 3RV2.1 に対応する電気 / 機械式 Terminal として使用することができます。プラグ対応取り付けタイプを使用しています。コンタクタのサイズは S00 です仕様●アクセサリタイプ:ハイブリッドリンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7337-96
シーメンス 補助接点 2
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-28
Funktionsmodul fur IO-Link Wendestart
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988アズワン品番65-7279-54
コンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電流:6A●コード番号:193-4829アズワン品番65-7834-58
シーメンス 補助接点 2
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991アズワン品番65-7279-77
Stern-Dreieck-Kombination AC3 11kW/400V
SIEMENS¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コンタクタアセンブリ●併用可能製品:スター Delta ( Y デルタ)スタート( 11 kW / 400 V ac 230 V )●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7268-91
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7339-24
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125アズワン品番65-7340-06
コネクタ コイル接続モジュール モータ接触器
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷サイズ S0-S3 のモータコンタクタ用の Siemens Coil 接続モジュールは、TOP から接続します。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。黒色 ねじ止め接続仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器アズワン品番65-7284-85
コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO立ち上がり + 1 NCラギング、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:181-2876アズワン品番65-7805-90
シーメンス アダプタキット
SIEMENS¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら