「rf30」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SIMATIC RF300、リーダー RF310R ( GEN2 )、-25 → +70 ℃、55 x 75 x 30 mm、アンテナ内蔵
仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●長さ:55mm●幅:75mm●奥行き:30mm
アズワン品番65-7339-87
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157
アズワン品番65-8087-57
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
。Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118
アズワン品番65-8085-42
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
SIMATIC RF300 トランスポンダ RF340T 8 KB FRAM、-25 ~ +85 ℃、48x2 5x 15 mm
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:25mm●幅:48mm●奥行き:15mm
アズワン品番65-7339-92
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
SIMATIC RF300、リーダー RF340R ( GEN2 )、-25 → +70 ℃、75 x 75 x 41 mm (アンテナ内蔵
仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●長さ:75mm●幅:75mm●奥行き:41mm
アズワン品番65-7339-91
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
SIMATIC RF300 トランスポンダ RF350T 32 KB FRAM、-25 ~ +85 ℃、50x 50x 20 mm が付属しています取り付けフレーム
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:50mm●幅:50mm●奥行き:20mm
アズワン品番65-7339-77
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Siemens SIMATIC RF200 / RF300 アンテナ接続ケーブルは、長さが 3M のIEC60332-1-2 準拠の難燃性 放射線に対する耐性 動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:6GT2391●外径:5.6mm●コード番号:203-3695
アズワン品番65-7468-21
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RF200/RF300 ISO ツールドリル用トランスポンダ MDS D221、チップ型 Fujitsu MB89R118、2000 バイト FRAM ユーザーメモリ、10 x 4.5 mm (DxH)
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●幅:10 (Dia)mm●奥行き:4.5mm
アズワン品番65-7339-86
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4913
アズワン品番65-8062-29
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4924
アズワン品番65-8057-16
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
関連キーワード