カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • ケーブルクランプ(3)
  • 制御機器(794)
    • 丸型コネクタ(1)
    • 基板用コネクタ(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(10)
  • タカチ電機工業(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(30)
  • 未来工業(249)
  • MAZDA(マツダ)(965)
  • MURATA(村田製作所)(463)
  • RS PRO(1,803)
  • SAMTEC(1,279)
  • SMC(2,544)
  • Thermo Fisher Scientific(1,650)
  • Thermo Scientific Nalgene(406)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,064)
  • シュナイダーエレクトリック(818)
  • フエニックス・コンタクト(814)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,111)
  • ホンダ(9,089)
  • メディアカバーマーケット(528)
  • 三菱ふそう(2,623)
  • 新ダイワ(740)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
800件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

    SIEMENS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータプロテクタトリップブロック 3RM1 SIEMENS

    モータプロテクタトリップブロック 3RM1

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    SIRIUS 3RM1ヒューズモジュール用アクセサリ(20 A GGヒューズ付き)は、22.5 mmアタッチメントアダプタ8US1216..、8US1616..、8US1716..に適しています。
    仕様●アクセサリタイプ:ヒューズモジュール●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:500 Vアズワン品番65-7361-64
  • モータプロテクタトリップブロック 3RM1 SIEMENS

    モータプロテクタトリップブロック 3RM1

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    SIRIUS 3RM1ヒューズモジュール用のアクセサリ(ヒューズなし)。ヒューズの使用法については、22.5 mmアタッチメントアダプタ8US1216..、8US1616..、8US1716..の製品マニュアル3RM1を参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:ヒューズモジュール●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:500 Vアズワン品番65-7361-75
  • Siemens カバー 3RM1 SIEMENS

    Siemens カバー 3RM1

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:プッシュインラグ併用可能製品:3RM1SIRIUS 3RP25 - 多機能タイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. 多機能タイムリレー LEDインジケータ ねじ式 / バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ - 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: ; 831-6088 831-6088 ) - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6081 831-6081 ) - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6085 831-6085 )
  • コネクタ デバイスコネクタ 3RM1モータースタータ SIEMENS

    コネクタ デバイスコネクタ 3RM1モータースタータ

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の Sirius デバイスコネクタ( 3RM1 用)は、Sirius デバイスの電気的接続用に幅 22.5 mm (産業標準の取り付けレールエンクロージャ)です。ねじ及びレール取り付け
    仕様●アクセサリタイプ:デバイスコネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm●コード番号:203-3948アズワン品番65-7344-90
  • コネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータ SIEMENS

    コネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け
    仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mmアズワン品番65-7346-39
  • アドバンスドモータスタータ SIRIUS SIEMENS

    アドバンスドモータスタータ SIRIUS

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens モータスタータキットには、3 相バスバー、DOL スタータ及びセーフティリレーがあります。3RM1 タイプのスタータです
    仕様●許容入力:3 kW●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RM1アズワン品番65-7344-42
  • Siemens フィードイン端子 SIEMENS

    Siemens フィードイン端子

    SIEMENS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フィードイン端子併用可能製品:SIRIUS 3RM1三相モータスタータモータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー Siemens 6 SIEMENS

    ブスバー Siemens 6

    SIEMENS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格動作電圧:480V●素材:6●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー Siemens 15 SIEMENS

    ブスバー Siemens 15

    SIEMENS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格動作電圧:480V●素材:15●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー Siemens 9 SIEMENS

    ブスバー Siemens 9

    SIEMENS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格動作電圧:480V●素材:9●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
  • バスアダプタ SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    バスアダプタ SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットケーブル 2m SIEMENS

    イーサネットケーブル 2m

    SIEMENS
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342アズワン品番65-7467-23
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-79
  • イーサネットケーブル 1m SIEMENS

    イーサネットケーブル 1m

    SIEMENS
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667アズワン品番65-7343-06
  • Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入 SIEMENS

    Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724アズワン品番65-7294-70
  • 端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4738アズワン品番65-7590-67
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4713アズワン品番65-7591-84
  • 端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4731アズワン品番65-7591-36
  • DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENS

    DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4794アズワン品番65-7636-39
  • 端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2020●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:26A●コード番号:225-4751アズワン品番65-7600-44
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4707アズワン品番65-7591-79
  • 端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 4 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4756アズワン品番65-7591-60
  • 端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4749アズワン品番65-7625-84
  • 端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4745アズワン品番65-7592-26
  • 端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4746アズワン品番65-7625-83
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4709アズワン品番65-7600-74
  • 端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入 SIEMENS

    端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4769アズワン品番65-7594-07
  • 端子台 8WH6000シリーズ 57A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 8WH6000シリーズ 57A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4766アズワン品番65-7595-31
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。Orange 仕上げの Terminal です。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4706アズワン品番65-7602-55
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717アズワン品番65-7611-35
  • 端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はパッセージ仕上げが行われている。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4733アズワン品番65-7595-57
  • 端子台 スクリュー 8WH1025シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1025シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥94,980税込¥104,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1025●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4734アズワン品番65-7649-86
  • 端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4732アズワン品番65-7591-37
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 232A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 232A 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥80,980税込¥89,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:232A●コード番号:225-4715アズワン品番65-7644-58
  • 端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4772アズワン品番65-7637-36
関連キーワード
...
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma