曜日別特売

端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入

端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 - SIEMENS


Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様
●色:青●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4746
アズワン品番
65-7625-83
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661679668WH2003-0AH01
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする