4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のスプリング式 Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S6 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2556 アズワン品番65-7338-17
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Seimens 機械式コネクタは、S2、S3、S6 のコンタクタコンビネーション用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:コネクタセット●併用可能製品:3RT105 、3RT145●範囲:3RA19 アズワン品番65-7289-53
1袋(10個)
23,980 税込26,378
欠品中


関連カテゴリ