19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598 アズワン品番65-7343-59
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7341-61
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626 アズワン品番65-7345-70
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617 アズワン品番65-7339-13
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Link の接続 Terminal を使用しない並列化3RT2.1 に対応する 3 極の製品が用意されています。コンタクタの S00 サイズ ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2622 アズワン品番65-7721-45
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908 アズワン品番65-7801-82
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907 アズワン品番65-7801-81
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117 アズワン品番65-7345-91
1袋(5個)
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。ねじ止め端子接続タイプ
仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3266 アズワン品番65-7721-66
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズでスプリングタイプ端子 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2652 アズワン品番65-7342-63
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Siemens 回路ブレーカ(モータ保護用)は、ねじ止め Terminal タイプでトリップクラス 5-30 に対応しています。標準的なスイッチング容量があり、コンタクタのサイズは SS00 - S12 です。接触器アセンブリにはねじが付いており、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けます。過負荷開放:最大 0.3 → 630 A
仕様●モーター定格電流:0.3→ 630 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:300 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:DP●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:203-2147 アズワン品番65-7339-99
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7342-79
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens Coil 接続モジュールは、サイズ S0-S3 のモータ接触器向けで、下図のねじ Terminal から接続します。製品指定 Coil 接続モジュール 電気接続ねじタイプ端子の種類
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0-S3●範囲:3RT2 アズワン品番65-7296-59
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714 アズワン品番65-7836-67
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュール アズワン品番65-7345-56
1袋(10個)
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ コンタクタのサイズは S00 です
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●許容入力:2.8 kW●通常端子構成:2NO + 2NC アズワン品番65-7342-41
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、相アンバランス、又は相障害が原因で過度の温度上昇に対する通常及び高負荷の始動での逆時間遅延保護を実現する、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。この製品のサイズは S6 です。コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けとして、あらゆるタイプの取り付けに対応します。メイン回路の電気接続のタイプはバスバー接続を介し、補助回路の場合はねじ式 Terminal を使用します。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:218-2893 アズワン品番65-7295-97
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷