拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用SIEMENS7日以内出荷
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891アズワン品番65-7343-64