「simatic step」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:SoftwareHMI用途:SIMATIC Panelsソフトウェアバージョン:WINCC FLEXIBLE 2008イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
1個
135,000 税込148,500
7日以内出荷



仕様Siemens LOGO! Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアSiemens LOGO !Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアは、最新世代のインテリジェントロジックモジュールのシングルライセンスで、旧世代からの緻密なアップグレードを実現します。改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びあらゆるロジックモジュールに対応するイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。このプログラミングソフトウェアのもう 1 つの利点は、すべてのロジックモジュールに Web サーバー 43 機能ブロックが内蔵されているため、 HTML コーディングの知識が不要でプログラミングが簡単になります。以前のバージョンと同様に、ユーザーインターフェイスのドラッグ&ドロップビルドにより、ドキュメントと一緒にプロジェクトの作成とシミュレーションを簡単に操作できます。 LOGO! Soft Comfort V8 はシリーズの最新の導入部で、非常にシンプルで迅速な構成という理念に立っています。ユーザーインターフェイスのドラッグアンドドロップビルドにより、以前のバージョンと同様に、プロジェクトの作成とシミュレーションやドキュメントを簡単に操作できます。最大 43 個のファンクションブロックが標準装備され、他に類を見ないプログラミングの柔軟性と直感的なユーザーインターフェイスを備えています。以前のバージョンからのスムーズでシンプルなプログラム移行。特長と利点非常にシンプルで高速なプログラミング さまざまなオペレーティングシステムをサポートします プログラミングの柔軟性 簡単な構成 直感的なユーザーインターフェイス 以前のバージョンからのシンプルなプログラム移行 中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語など、さまざまな言語オプションが用意されています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 アクセサリタイプPLCプログラミングソフトウェア 併用可能製品LOGO! 8シリーズ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V 寸法(mm)128×45×67 シリーズ6ES7972 電源電圧24 V RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプインターフェイスモジュール 併用可能製品Profibus / MPI 最大動作温度(℃)60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~60
1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS422/485 HF 通信モジュールです。これは、シリアル接続 RS422 及び RS485、Freeport、3964 ( R )、USS、MODBUS RTU Master、スレーブ、115200 Kbps、15 ピン D-Sub ソケットに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:SIMATIC S7-1500●範囲:CM PTP●寸法:147 x 35 x 127 mm●コード番号:203-3648 アズワン品番65-7342-81
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。 適合機種IoT2000 入出力モジュール 寸法(mm)75×57×32 シリーズ6ES7155 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ、デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数9 入力数5 出力タイプアナログ、デジタル
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mm アズワン品番65-7339-63
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様メーカーシリーズ:KTP 700ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:7 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc長さ:214mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷