「アングル ss400」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)
質量(kg)7.4
電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360
最大加工能力40×40×t3(SS400)
最大出力(kN)117.6(12000kgf)
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(分)80
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
トラスコ品番772-6678
寸法(mm)W130×L295×H124
質量(kg)7
品名アングルベンダー
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7721
質量(kg)16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492
質量(kg)19
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216
最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468
質量(kg)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途アングル切断加工に。
トラスコ品番446-0421
寸法(mm)W291×L280×H362
質量(kg)37
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番375-0469
質量(kg)18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140
最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。
トラスコ品番375-0442
質量(kg)29.2
圧着範囲(mm2)-
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
関連キーワード