「アーク溶接用 マスク」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC200/100
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)10
付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)17
出力電流(A)110/90
溶接電流(A)120
負荷電圧(V)22
入力(kW)3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260
無負荷電圧(V)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光
仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節
質量(g)480(面体+ヘッドバンド)
種類自動遮光溶接面
寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42
フィルターサイズ(mm)110×90(W×H)
遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12
感度調整低ー高 無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
クラス1/1/1/2
関連資料(13.07MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)15
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440
定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510
定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19
定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60
定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)40
仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番856-7559
幅(mm)145
高さ(mm)250
奥行(mm)320
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC20~160
定格入力(kVA)9.2
棒径(Φmm)~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2
定格使用率(%)10
仕様電撃防止機能なし
付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒
トラスコ品番326-5978
質量(kg)23
入力電圧(V)単相200(100)
出力電流(A)AC130(90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290
定格入力(kVA)4.3(3.2)
棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード