2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ウェルドアース
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3 定格電流(A)300/200/100 定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40% 適合サイズ(mm2)アース線:14~38 パネル厚(mm)最大:18 パイプ内径(Φmm)最小:19
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷