429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! トラスコ品番355-7511 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能 視界範囲(mm)98×44 切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80) 感度調整高低2段階調節 遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.7 穴の形状丸/長穴 電流(A)9.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200 種別コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)イクラ ミニパンチャー
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm)55 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力(W)900 付属品キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付 仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン 質量(kg)8.8 トラスコ品番305-5701
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド 質量(g)554 種類自動溶接遮光面 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能 遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12 感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分])5500 付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)1.3 空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40 ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性) トラスコ品番578-4560 ストローク(mm)主軸:22 幅(mm)98 高さ(mm)211 奥行(mm)348 電源(V)100 消費電力(W)800 電源コード(m)2.8 加圧力(kN)最大127
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロ
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)3.7 安全荷重(kg)200 種別コロ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)四面コロ
質量(kg)2.5 安全最大荷重(kN)0.98
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。
長さ(mm)350 質量(g)2000 タイプ軟鋼低電圧用 棒径(Φmm)2.6
1箱
6,198 税込6,818
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロ
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別コロ
1個
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2 出力電圧(V)100 タイプ降圧 仕様屋内型 トラスコ品番436-0125 質量(kg)9.5 電流(A)20 電線仕様-長さ(m)2 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力200V/100V 保護機能安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷




IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッター
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 深さ(mm)16 刃の種別ハイス 適合材鋼板形鋼
1本
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
3,798 税込4,178
当日出荷






トラスコ品番818-3868 質量(kg)1脚:40、シャフト:25 高さ(mm)800~110 シャフト径(Φmm)70 揚程(mm)300 揚力(kN)49 台座寸法(mm)W160×L800 シャフト長さ(mm)1800
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)中間引きグリップ
ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様ケーブル把持径:フリータイプ 材質(繊維部)ポリエステル 安全強度(kN)4.9(500) 破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ 本体質量(g)14.5 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206 容量(A)30
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%)40 仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番856-7559 幅(mm)145 高さ(mm)250 奥行(mm)320 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)DC20~160 定格入力(kVA)9.2 棒径(Φmm)~4.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)