軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット
フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。
ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし
打撃数(bpm[回/分])5500
付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)1.3
空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40
ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。
トラスコ品番391-3333
全長(mm)345
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口カプラK23-PH
適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
打撃数(min-1[回/分])3500
付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm
質量(kg)3.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)
ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
Φ3のニードルです。
トラスコ品番819-0296
針長(mm)125
針タガネ径(Φmm)3
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
打撃数(min-1[回/分])4000
付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本
質量(kg)2.4
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)
ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード